三星社
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-2501
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
全長(mm)
57
色
黒
ねじ径
5
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
M5×0.8
耐熱温度(℃)
80
ノブ高さ(mm)
17
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427798
ESK21-M5X40-BK
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません