曜日別特売

覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入

覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 - メディアカバーマーケット覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 - メディアカバーマーケット覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 - メディアカバーマーケット覗き見防止フィルター用 取付 タブ固定 両面 シールセット パソコン モニター用 10枚入 - メディアカバーマーケット

取付用タブおよび固定用シールの特徴
本製品は、パソコンまたはモニター用の覗き見防止フィルターを取り付ける際に使用するタブ、および固定用両面シールのセットです。

用途
・フレームと液晶画面に段差がある機種の場合:画面の左右および下部(任意の位置)にタブを貼付いただき、フィルター本体を上部からスライドさせて装着してください。
・フレームと液晶画面に段差がない機種の場合:フィルター本体に付属の両面テープを貼り付けたうえで、液晶画面に直接固定してご使用ください。
セット内容1セット(装着用タブ:2種類 固定用両面シール:2種類)×10枚内容量1セット
注意
※本製品の色味は、ご使用環境(モニター設定・照明条件等)により、実際の商品と若干異なって見える場合がございます。
※製造元の都合により、製品の仕様(デザイン・サイズ・素材等)が予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59426967mounttab10set
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする