アルミドア 1枚戸タイプ

アルミドア 1枚戸タイプ - イノチオアグリ株式会社アルミドア 1枚戸タイプ - イノチオアグリ株式会社アルミドア 1枚戸タイプ - イノチオアグリ株式会社アルミドア 1枚戸タイプ - イノチオアグリ株式会社

1枚戸タイプ(片引き用扉)のアルミドアです。
※開け閉め方向変更可能です。
ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。
ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。
ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。

用途ビニールハウス用仕様(滑車の)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車幅(mm)1200高さ(mm)2000内容量1台
関連資料:商品チラシ(3MB)
注意
※被覆材はPOフィルム推奨
※一般の工具で簡単に組み立てできます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425585-
35,000
38,500(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする