曜日別特売

豊作倶楽部

豊作倶楽部 - イノチオグループ豊作倶楽部 - イノチオグループ豊作倶楽部 - イノチオグループ

厳選された有機質原料を有効微生物群によって丁寧に発酵・熟成させたうずらボカシ肥料、魚ボカシ肥料をベースに、植物粕、肉骨粉等を加えた有機・天然物100%の肥料です。
有機JAS資材評価協議会 適合性評価済み資材です。
ペレットタイプで撒きやすく、応用できる範囲が広い肥料のため、さまざまな作物に使用できます。

用途有機発酵ボカシ肥料成分N:5 P:5 K:5形状ペレット状内容量1袋(20kg)
関連資料:(0.75MB)
注意
※動物質を多量に含んでいいます。肥効を高めるために施肥後は速やかに土壌と混和してください。
※施用後は鳥獣の食害を受けますので、速やかに土壌と混和してください。
※施肥量は土壌の状況、作物によって増減して使用してください。また化学肥料との混和に問題ございません。
※本品の保管は、微生物が紫外線の影響を受けて活動が鈍くなりますので、直射日光を避け涼しいところで保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425357-
オープン
4,295
4,725(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする