曜日別特売

Vパワー826

Vパワー826 - イノチオグループVパワー826 - イノチオグループVパワー826 - イノチオグループ

有機化成肥料のため、有機肥料に比べて早い肥効が持ち味です。
そのため元肥だけでなく追肥にも使用ができ、撒きやすいように3.2mm径の細粒ペレットに成形しています。
リン酸成分を抑え、加里成分を強化したV型の成分比になっているので、リン酸過剰の圃場に最適です。
速攻性の硫安に速やかに効く発酵肥料と、ゆっくり効く動物系タンパクが組み合わされているため、切れ目のない肥効が持ち味です。また、土づくりの効果の高いカニガラが1袋当り1kg含まれています。

用途有機配合肥料成分N:8 P:2 K:6形状ペレット状内容量1袋(20kg)
関連資料:(0.67MB)
注意
※有機の特性として一部カビの発生が見られる場合がありますが、品質、効果に影響はございません。
※施用後は鳥獣の食害を受けますので、速やかに土壌と混和してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425400-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする