NOAH
ミーティングチェア YOK
背面と座面の交換が可能です。
8脚までスタッキング可能です。
トラスコ品番
521-5371
材質
背/座:ポリプロピレン(ブラック)、座パッド:ビニールレザー張り、脚:スチールパイプΦ12.7mm(粉体塗装)
幅(mm)
510.0
高さ(mm)
755.0
タイプ
座パッド付
奥行(mm)
546.0
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
430.0
座幅(mm)
440.0
座奥行(mm)
411.0
色(脚部)
ライトグレー
色(座面)
ローズ
色(背面)
ブラック
スタッキング可否
可能
キャスター有無
無
内容量
1脚
注意
※1梱包が5脚の為、5脚割れの場合、梱包割れ費用が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59427448
YOK1662VRO
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません