オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱

オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 - エーインサイト

人感センサー付き自動スライドオープン式の大容量50Lダストボックスです。高級感のあるシルバーでインテリアにもマッチするデザインです。
ひっかけリングにゴミ袋を取り付けるだけの簡単取付で50Lゴミ袋に対応、また分別収集にも対応します。
オゾン消臭&除菌機能付きで、オゾンボタンを押すことでゴミ箱内にオゾンを5分間放出。一般的な消臭材では効果が薄いニオイに対しても有効です。
電源は乾電池を使用するため、コードを必要とせず自由な場所での設置が可能です。またキャスター付きなので移動も苦になりません。

材質本体:ステンレス、フタ:ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約4.8備考キャスターの取付のみ必要(作業5分程度)容量(L)50(50Lゴミ袋対応)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)機能オゾン消臭機能・マイナスイオン発生機付き・ゴミ袋留め用リング付き・キャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×31.2×56開き方電動スライドオープン(本体横スペースや上下スペースの家具や障害物と接触しない設計です)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59425601AI-AT01
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする