Van Iperen
オリエントDTPA Fe
溶けやすく結合しにくいキレート化された微量要素がバランスよく配合されており、植物により吸収されやすくなっています。
高機能なDTPA鉄を配合しており、果菜類に適したバランスです。
用途
養液栽培用肥料
仕様
おすすめ作物:トマト・キュウリ・ナス・パプリカ
成分
水溶性マンガン3.2% 水溶性ほう素4.9%
形状
粉体
種類
混合微量要素肥料
内容量
1袋(5kg)
注意
※アルカリ性資材との混用は行わないでください。
※タンク溶液のphは、3.0~6.5の範囲でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59425567
-
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません