曜日別特売

火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型)

火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) - Bishamon(スギヤス)火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) - Bishamon(スギヤス)火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) - Bishamon(スギヤス)火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) - Bishamon(スギヤス)

グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。
不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。
慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。
インバーター付で無段階に風量調節が可能です。

用途
鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用
火花粉じんに。
トラスコ品番250-3548周波数(Hz)50/60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz50風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター本体寸法(mm)奥行900本体寸法(mm)高さ800本体寸法(mm)幅1500集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78出力(50/60Hz)(kW)1.6標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h標準消費電力料金(円/h)21.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427615MCT150F/U
3,876,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥45,000/税込¥49,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする