曜日別特売

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 大容量外付けハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付けハードディスクです。大容量のため、動画も写真も音楽も、これ1台にたっぷり保存できます。パソコンでのデータ運用に便利な診断アプリやデータ消去アプリを添付しています。※AV機器は非対応です。
パソコンにつないで写真や動画の保存先としてご使用いただけます。付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、ACアダプターをコンセントに挿せば設置完了です。安定した書き込みと高速転送を実現する、CMRドライブを搭載しています。
HDDは使っていくうちに必ず劣化していき、劣化した状態で使用し続けると故障につながります。HDDに保存した大事なデータを守るために、診断ミレルでHDDのチェックを行いましょう。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。
「DiskRefresher5 SE」を使用すれば、ディスク内部のデータまでしっかり抹消するため、復旧ソフト等での復旧が困難になります。本商品にプリインストール済みのため、ダウンロード不要でお使いいただけます。

仕様出荷時フォーマット:NTFS付属品USBケーブル(A-Micro B USB 5Gbps)約1m、ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.3(typ)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む ※Type-Cケーブルは添付されておりません。Type-Cポートのみが搭載された機種でお使いの場合は、市販のUSB Type-A to Type-C変換アダプターをご使用ください。保証期間1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0データ転送速度(規格値)USB 5Gbps:5Gbps、USB 2.0:480Mbps、USB 1.1:12Mbps ※最大の理論値RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き内容量1台
注意
※Mac以外では、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※一部のサポートソフトおよび対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524660HDCX-UT12P12
70,200
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59524669HDCX-UT16P16
95,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59524678HDCX-UT20P20
120,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59524687HDCX-UT24P24
165,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする