曜日別特売

USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD)

USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps対応USB-C小型SSD(Slim SSD) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろん幅広い機器でお使いいただけます。動画や写真などの保存先として使用すれば、容量不足を解消できます。
PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。
読み込み速度は最大約450MB/s、書き込み速度は最大約400MB/sと高速転送が可能。長時間動画や高画質画像など、容量の大きなデータもスムーズに読み書きできます。
macOSの「Time Machine」機能によるバックアップに対応しています。USBケーブルで本商品をMacに接続するとTime Machine機能の設定画面が表示されますので、画面の案内に従って設定するだけでOK!Time Machine機能を活用することができます。

アプリケーション
I-O DATAハードディスクフォーマッタ
Sync Connect+
電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)最大読込:約450、最大書込:約400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ご利用端末により、若干飛び出し寸法が異なる場合があります。
※対応機種についてはメーカーHPご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523515SSPJ-UTC256256
8,700
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59523531SSPJ-UTC512512
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする