曜日別特売

「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック

「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/
USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。

仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523427LCD-C272SDB電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59523445LCD-C272SDBX電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする