萩原工業
#2500?ブラックシート
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途
防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。
仕様
効果/遮光性・耐候性・防草性
形状
折りたたみタイプ
色
ブラック
タイプ
継ぎ目あり
厚さ
#2500
材質(シート)
ポリエチレン
引裂強度(N)
(縦)130、(横)85
シート厚さ(mm)
0.18
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約100
特性
遮光、耐候、防草
材質(ロープ)
ポリプロピレン
引張強度(N/5cm)
縦480/横360
ハトメ
アルミハトメ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
規格
仕上り寸法(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59524057
-
18.8
15
15×10m
15×10
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524066
-
25
20
20×10m
20×10
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524075
-
28.1
15
15×15m
15×15
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524091
-
50
20
20×20m
20×20
20
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950