ハンディ・クラウン
B&Y 極防水グローブ
洗車シーンに最適な、手首から肘までカバーできるロングサイズ防水グローブ。
洗車やタイヤチェーンを交換する際にご使用ください。
積雪による雪下ろし作業に最適。
カーシャンプー等による手荒れを防ぎます。
用途
洗車用
幅(mm)
約155
サイズ
フリー
高さ(mm)
約430
材質(本体)
クロロプレンゴム、ポリエステル、スチレンブタジエンラバー
奥行(mm)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59523016
CWK-013
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください