ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用
筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。
熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。
ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。
耐摩耗性に優れております。
用途
ホース破損時の飛散防止に。
ホース本体の磨耗防止に。
トラスコ品番161-4091
材質6ナイロン
厚さ(mm)1.15
長さ(m)10
内径(mm)31.5
適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
内容量1本
ホース本体の磨耗防止に。
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |