曜日別特売

安全装置付きボール盤

安全装置付きボール盤 - 遠州工業

安全装置付きボール盤です。
丸テーブル仕様もあります。
オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。
ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。

トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523960ESS350NTGK
755,000
749,800
824,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする