曜日別特売

スライドラック

スライドラック - KDSスライドラック - KDSスライドラック - KDSスライドラック - KDSスライドラック - KDSスライドラック - KDS

本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
ラチェットハンドルを使用することにより小さな力で出し入れできます。

用途金型や治具などの様々な重量物の保管管理仕様2連型トラスコ品番805-0924セット内容アンカーボルト付き材質スチールストローク(mm)500高さ(mm)2460奥行(mm)780間口(mm)3075棚段数(段)【固定棚】2、【スライド棚】6段調整ピッチ(mm)90均等積載量(t/段)2最大積載量(t/台)16固定棚寸法(mm)815×1295スライド棚寸法(mm)795×1200内容量1台
注意
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523917SSR20-2512-3HTR
2,207,000
2,198,000
2,417,800(税込)
95日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥200,000/税込¥220,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする