シブタニ
クリーンヒンジ
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途
クリーンルーム・機械装置など
材質(本体)
アルミ(A6063S-T5)
仕上
本体:アルマイト
材質(キャップ)
ポリアセタール(POM)
キャップ
仕上:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59523260
DEH-68-1
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523269
DEH-68-2
¥
2,000
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください