シブタニ
難燃性膜付グロメット
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途
穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上
生地(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(°)
50
内容量
1個
注意
※使用周囲温度:70℃まで
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59523576
SG-50A-EPUL
4
40
15.2
60
2
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523585
SG-32A-EPUL
3
25
12
41
2.3
¥
52
¥
49
¥
54
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523601
SG-42A-EPUL
4
34
15
52
3.2
¥
105
¥
98
¥
108
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523610
SG-34A-EPUL
3
27
13
43
3.2
¥
64
¥
59
¥
65
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523619
SG-28A-EPUL
3
21
12
37
2.3
¥
41
¥
39
¥
43
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523628
SG-30A-EPUL
3
23
12.5
39
3.2
¥
47
¥
46
¥
51
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59523637
SG-38A-EPUL
4
30
15
48
3.2
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください