曜日別特売

いのちのパームアッシュ 粒状

いのちのパームアッシュ 粒状 - イノチオグループいのちのパームアッシュ 粒状 - イノチオグループいのちのパームアッシュ 粒状 - イノチオグループいのちのパームアッシュ 粒状 - イノチオグループ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

アブラヤシからパーム油を製造するときに発生するヤシガラを焼成し、撒きやすいよう粒状にした天然の加里肥料です。
水溶性成分だけでなく、く溶性の加里も含むためじっくりと長持ちする効果も併せ持ちます。
加里の他に、リン酸、苦土、ホウ素、ケイ酸、マンガン等のミネラルを含みます。

用途
加里補給
土壌改良資材
成分P:2 K:30 Mg:3形状粒状適合作物花卉・果菜類・野菜・水稲肥料の種類副産複合肥料内容量1袋(20kg)
関連資料:(0.8MB)
注意
※アルカリ性が強いため、アンモニア性窒素や水溶性リン酸を含む肥料と同時に施用するとガスの発生やリン酸の不溶化が起こります。混用は避けてください。
※播種や定植の数日前に土壌に施用し、土となじませるようにしてご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523138-
オープン
3,890
値下げ
4,279(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする