ロックウール 育苗ブロック

ロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultileneロックウール 育苗ブロック - Cultilene

カルチレン製のロックウール培地は、特別なファイバー構造により、素早い発根と培地全体への根の分布を可能にする商品です。
-
【ルートマックス】縦方向と横方向の繊維を組み合わせた育苗ブロックです。
【PC】縦繊維の育苗ブロックです。

用途育苗寸法(mm)100×100×65内容量1ケース(276個)
注意
※取り扱い規格は予告なしに変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59523025-ルートマックス28/35(直径/深さ)
オープン
14,790
16,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
59523050-PC38/40(直径/深さ)
オープン
14,790
16,269(税込)
3日以内出荷
返品不可
59523041-ルートマックス38/40(直径/深さ)
オープン
15,260
16,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする