折りたたみデスク フレーム収納タイプ
在宅ワーク、趣味、イベントなど一時的な作業用や補助用としても活用できる簡易デスクです。
簡単に設置が可能な折りたためるデスクです。
両サイドの脚フレームが折りたため持ち運びや収納に便利な仕様です。
用途
作業デスクや補助デスクとした持ち運びや収納にも便利な折りたためるデスクです。
質量(kg)
7
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×700
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
天板厚さ(mm)
15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×68×700
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×400
内容量
1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59903466
NA/WH
ナチュラル/ホワイト
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59903475
BR/BLK
ブラウン/ブラック
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59903491
BLK/BLK
ブラック/ブラック
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください