HIDISC
産業用マイクロSDHCカード
・静電気防止、防振、防湿
・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
・Smart機能
用途
・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス
・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備
・医療設備:医療設備、患者診断モニター
・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー
・産業モニターシステム
メモリー容量
16GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59524906
HDMCSDHC16GPKPSL
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください