M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター

M18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 125mm 電動油圧式電線カッター - ミルウォーキーツール

高出力、省エネ設計のMILWAUKEE(TM) POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
MILWAUKEE(TM) REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
REDLINKPLUS(TM)インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
直径最大125mmまで切断可能(銅/アルミ)
ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯
ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップが簡単
トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINK(TM)エレクトロニクス、REDLITHIUM(TM)-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。

付属品本体、ケース、リモコン、アースターミナル適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)17.5(バッテリー含む)電圧(V)18圧着力(kN[kgf])120内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524791M18 HCC125R-0C0 APJ1817.5(バッテリー含む)
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする