M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー

M12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツールM12 FUEL 2.5mm ランダムオービットサンダー - ミルウォーキーツール

優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー
速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応
低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に
クリアコートやプライマーに最適な、繊細仕上げの2.5mmランダムオービット移動直径
一日中快適な、手に優しい人間工学設計
工具不要でバッキングプレートを交換
集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット

付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION長さ(mm)210質量(kg)0.95電圧(V)12回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000機能燃料ゲージ、LEDライトl径(mm)オービタル:2.5内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524730M12 FROS25-0 JP
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする