曜日別特売

M18 PACKOUT 扇風機

M18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機 - ミルウォーキーツール

高性能で優れた冷却
最大風速550m/min、最大風量1444m3/h
無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性
風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)
風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)
携帯性と汎用性で万能
PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置
300°ヘッド回転で自由な風向調整
AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
軽量で頑丈
全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ
3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単
強化された耐落下、耐衝撃設計

質量(kg)2.91(本体のみ)電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)風速(m/min)549.8風量(m3/h)1444内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524757M18 AFG2-0 APJ
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする