曜日別特売

M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ

M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ - ミルウォーキーツール

軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能
曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます
無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ
小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる
1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)
本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に

付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm)質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時)ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min電圧(V)18溝幅(mm)切断:6.35最小切断半径(mm)64径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59524809M18 FNB35-0X JP
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする