チェーンソー用防護グローブ Mサイズ
EN ISO 11393 - クラス1:20m/s
タイプ1:左手と右手を防護
デザインA:指以外の手の甲を防護
丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上
やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用
手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上
SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能
サイズM
内容量1個
EN ISO 11393 - クラス1:20m/s
タイプ1:左手と右手を防護
デザインA:指以外の手の甲を防護
丈夫なTPU素材で手のひら、指先、親指から人差し指の間を補強し、耐久性を向上
やわらかいやぎ革と甲部の高い通気性により快適な着用
手首サポートを備えた面ファスナーにより、快適性かつグローブのフィット性を向上
SMARTSWIPE(TM)を人差し指甲側に搭載し、グローブをしたままタッチパネルを操作可能