アオイ
カラ-柔軟フッ素チューブ
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様
負圧:-0.1MPa
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
-40~+260(凍結不可)。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高使用圧力
最小曲げ半径(mm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59525536
FES-2x4-10-B
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525545
FES-2x4-10-BU
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525561
FES-4X2-10-G
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525570
FES-4X2-10-R
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525579
FES-4X2-10-Y
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525588
FES-4x2-10-N
1巻(10m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525597
FES-4X2.5-10-B
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525606
FES-4x2.5-10-BU
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525615
FES-4x2.5-10-G
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525631
FES-4x2.5-10-R
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525640
FES-4x2.5-10-Y
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525649
FES-4x2.5-10-N
1巻(10m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525658
FES-6x3-10-B
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525667
FES-6x3-10-BU
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525676
FES-6x3-10-G
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525685
FES-6x3-10-R
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525701
FES-6x3-10-Y
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525710
FES-6x3-10-N
1巻(10m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525719
FES-6x4-10-B
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525728
FES-6x4-10-BU
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525737
FES-6x4-10-G
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525746
FES-6x4-10-R
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525755
FES-6x4-10-Y
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525771
FES-6x4-10-N
1巻(10m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525780
FES-2x4-20-B
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525789
FES-2x4-20-BU
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525798
FES-4X2-20-G
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525807
FES-4X2-20-R
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525816
FES-4x2-20-Y
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525825
FES-4x2-20-N
1巻(20m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525841
FES-4x2.5-20-B
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525850
FES-4x2.5-20-BU
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525859
FES-4X2.5-20-G
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525868
FES-4x2.5-20-R
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525877
FES-4x2.5-20-Y
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525886
FES-4x2.5-20-N
1巻(20m)
1.6MPa
10
20/m
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525895
FES-6x3-20-B
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525911
FES-6x3-20-BU
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525920
FES-6x3-20-G
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525929
FES-6x3-20-R
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525938
FES-6x3-20-Y
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525947
FES-6x3-20-N
1巻(20m)
2.3MPa
10
56/m
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525956
FES-6x4-20-B
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525965
FES-6x4-20-BU
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525981
FES-6x4-20-G
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525990
FES-6x4-20-R
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59525999
FES-6x4-20-Y
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59526008
FES-6x4-20-N
1巻(20m)
1.4MPa
20
41/m
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59526017
FES-2x4-50-B
1巻(50m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
59526026
FES-4X2-50-BU
1巻(50m)
2.3MPa
10
25/m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ