トップパネル〈ディベラ〉

トップパネル〈ディベラ〉 - LION (ライオン事務器)

デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。

仕様サイド用パネル(左右兼用・1枚)材質パネル部:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト仕上(シルバー)厚さ(mm)30取付高(mm)天板上100~500(50ピッチ)内容量1セット
注意
※サイドパネル用は、フロント用パネルに取り付けて使用します。単独では使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59527828VD-07SCP-Bライトブルー
41,600
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527837VD-07SCP-GYスプラウト
41,600
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527846VD-07SCP-Hグレー
41,600
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする