クロスパネル

クロスパネル - LION (ライオン事務器)クロスパネル - LION (ライオン事務器)クロスパネル - LION (ライオン事務器)クロスパネル - LION (ライオン事務器)クロスパネル - LION (ライオン事務器)

タテ・ヨコ自在、簡単セッティング。軽いパネルをスタンドに差し込むだけのシンプルな構成。設置も片付けも簡単スピーディー。ピンを使用して簡単な掲示も可能です。ユニークな形状のスタンドは、パネルレイアウトの自由度を高め、スタッキングによるコンパクト収納も可能です。

仕様ピンを使用できます。材質両面ポリエステル布張り[芯材:ペーパーコア]・24mm厚脚数(本)必要スタンド脚数:パネル枚数+1グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※パネルは、縦・横どちらの向きでも使用可能です。
※パネル1枚・縦使いの場合は、必要スタンド脚数は1脚。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59529691ERP-1609CP-LB900×16004.2ライトブルー
70,900
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529700ERP-1609CP-LG900×16004.2ライトグリーン
70,900
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529718ERP-1612CP-LB1180×16004.7ライトブルー
75,900
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529727ERP-1612CP-LG1180×16004.7ライトグリーン
75,900
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする