パネルスクリーン

パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)パネルスクリーン - LION (ライオン事務器)

同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。

パネル厚(mm)30.0内容量1台
注意
※パネルを折りたたむ際、折りたたみの内側(谷側)に、掲示物などが貼り付けられていないことをご確認ください。パネルに貼り付けられた掲示物などが挟まれてしまうことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59530470ISS-1509CP-B1連11.6クロスパネル900×425×1500組み合わせ:900
86,500
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530479ISS-1509CP-D1連11.6クロスパネル900×425×1500組み合わせ:900
86,500
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530488ISS-1509CP-GY1連11.6クロスパネル900×425×1500組み合わせ:900
86,500
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530497ISS-1509CP-H1連11.6クロスパネル900×425×1500組み合わせ:900
86,500
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59530506ISS-1509PP1連8.6半透明パネル(ポリカーボネート板)900×425×1500組み合わせ:900
87,300
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531170ISS-1509LP-N1連12.5木目レザーパネル900×425×1500組み合わせ:900
91,100
72,980
80,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531179ISS-1509LP-OK1連12.5木目レザーパネル900×425×1500組み合わせ:900
91,100
72,980
80,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531188ISS-1512CP-B1連14.2クロスパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
91,700
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531197ISS-1512CP-D1連14.2クロスパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
91,700
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531206ISS-1512CP-GY1連14.2クロスパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
91,700
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531215ISS-1512CP-H1連14.2クロスパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
91,700
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531231ISS-1512LP-N1連15.1木目レザーパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
96,600
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531240ISS-1512LP-OK1連15.1木目レザーパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
96,600
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531249ISS-1512PP1連9.8半透明パネル(ポリカーボネート板)1200×425×1500組み合わせ:1200
92,500
74,980
82,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531258ISS-1809CP-B1連13.2クロスパネル900×425×1800組み合わせ:900
95,300
76,980
84,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531267ISS-1809CP-D1連13.2クロスパネル900×425×1800組み合わせ:900
95,300
76,980
84,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531276ISS-1809CP-GY1連13.2クロスパネル900×425×1800組み合わせ:900
95,300
76,980
84,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531285ISS-1809CP-H1連13.2クロスパネル900×425×1800組み合わせ:900
95,300
76,980
84,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531301ISS-1809PP1連9.4半透明パネル(ポリカーボネート板)900×425×1800組み合わせ:900
96,000
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531310ISS-1812CP-B1連16.1クロスパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
103,000
82,980
91,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531319ISS-1812CP-D1連16.1クロスパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
103,000
82,980
91,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531328ISS-1812CP-GY1連16.1クロスパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
103,000
82,980
91,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531337ISS-1812CP-H1連16.1クロスパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
103,000
82,980
91,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59531346ISS-1812PP1連10.8半透明パネル(ポリカーボネート板)1200×425×1800組み合わせ:1200
101,700
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532125ISS-1509WP-B1連11.1コンビパネル900×425×1500組み合わせ:900
106,800
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532141ISS-1509WP-D1連11.1コンビパネル900×425×1500組み合わせ:900
106,800
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532150ISS-1509WP-GY1連11.1コンビパネル900×425×1500組み合わせ:900
106,800
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532159ISS-1509WP-H1連11.1コンビパネル900×425×1500組み合わせ:900
106,800
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532168ISS-1809UP1連13.9有孔ボードパネル900×425×1800組み合わせ:900
108,100
86,980
95,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532710ISS-1512WP-B1連13.3コンビパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
111,700
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532719ISS-1512WP-D1連13.3コンビパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
111,700
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532728ISS-1512WP-GY1連13.3コンビパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
111,700
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532737ISS-1512WP-H1連13.3コンビパネル1200×425×1500組み合わせ:1200
111,700
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532746ISS-1809WB1連13.1ホワイトボードパネル900×425×1800組み合わせ:900
116,600
92,980
102,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532755ISS-1809WP-B1連12.8コンビパネル900×425×1800組み合わせ:900
120,200
96,980
106,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532771ISS-1809WP-D1連12.8コンビパネル900×425×1800組み合わせ:900
120,200
96,980
106,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532780ISS-1809WP-GY1連12.8コンビパネル900×425×1800組み合わせ:900
120,200
96,980
106,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532789ISS-1809WP-H1連12.8コンビパネル900×425×1800組み合わせ:900
120,200
96,980
106,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59532798ISS-1812UP1連15.6有孔ボードパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
121,200
97,980
107,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533611ISS-1812WP-B1連14.8コンビパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
125,700
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533620ISS-1812WP-D1連14.8コンビパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
125,700
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533629ISS-1812WP-GY1連14.8コンビパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
125,700
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533638ISS-1812WP-H1連14.8コンビパネル1200×425×1800組み合わせ:1200
125,700
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534478ISS-1518CP-B2連20.8クロスパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
166,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534487ISS-1518CP-D2連20.8クロスパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
166,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534496ISS-1518CP-GY2連20.8クロスパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
166,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534505ISS-1518CP-H2連20.8クロスパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
166,000
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534521ISS-1518PP2連14.9半透明パネル(ポリカーボネート板)1800×425×1500組み合わせ:900+900
167,600
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534740ISS-1518LP-N2連22.5木目レザーパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
175,100
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534749ISS-1518LP-OK2連22.5木目レザーパネル1800×425×1500組み合わせ:900+900
175,100
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする