LION (ライオン事務器)
サイドパネル
デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。
仕様
フロント用(奥行600mmデスク用/クロスタイプ)
付属品
取付金具付
材質
クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)
厚さ(mm)
30
内容量
1セット
注意
※フロント用パネルに取り付けて使用します。単独ではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59526586
EHP-VDSP-B
ライトブルー
幅1814用
¥
51,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526595
EHP-VDSP-GY
スプラウト
幅1817用
¥
51,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526611
EHP-VDSP-H
グレー
幅1820用
¥
51,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526647
EHP-VSP-B
ライトブルー
幅1815用
¥
46,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526656
EHP-VSP-GY
スプラウト
幅1818用
¥
46,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526665
EHP-VSP-H
グレー
幅1821用
¥
46,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527155
EP-VASP-B
ライトブルー
幅1816用
¥
44,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527171
EP-VASP-GY
スプラウト
幅1819用
¥
44,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527180
EP-VASP-H
グレー
幅1822用
¥
44,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。