LION (ライオン事務器)
プレジデント用チェアー
身体の動きに合わせて、座部と背部が連動して傾斜します。座面左下のレバー操作により、座面の奥行が調節できます。
材質
張材:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:(背)ウレタンフォーム (座)モールドウレタン、肘部:PA樹脂成型品、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、キャスター:Φ60mmウレタン巻双輪(ブラック)
機能
ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(4ポジション)
座高(mm)
435~515
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59533008
No.5865S
21.0
ブラック
665×615~665×1130~1210
¥
113,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533017
No.5865S
21.0
ダークブラウン
665×615~665×1130~1210
¥
113,300
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533026
No.5866S
18.6
ブラック
665×565~615×1020~1100
¥
111,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59533035
No.5866S
18.6
ダークブラウン
665×565~615×1020~1100
¥
111,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
47日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。