LION (ライオン事務器)
バインダー書庫
スチール書庫の上の空きスペースを有効活用するための上置タイプです。
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色
アイボリー
設置形態
上置専用
鍵
シリンダー錠(子カギ2本付)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59526419
BC-880GNN
ガラス引戸
15
880×400×400
830×338×330
¥
47,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526428
BC-880SNN
スチール引戸
14
880×400×400
830×338×330
¥
42,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528905
BC-1760NN
スチール引戸
24
1760×400×400
1710×338×330
¥
65,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59529490
BC-1760GNN
ガラス引戸
27
1760×400×400
1710×338×330
¥
73,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。