曜日別特売

デリカウォール

デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)

マグネットで貼り付けできる名刺差しには、名刺サイズのカードが収まります。カードや名刺を差し込み、収納物や使用者を表示できます。また、庫内にベースに抜ける配線用コードホールを設けています。OAタップなどのケーブルを通して、携帯電話やノートPCの充電などが可能です。

仕様90度開口扉材質本体:スチール・粉体塗装ホワイト設置形態下置専用グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
人数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59526331V945-186SLC名刺差し6個、棚板6枚付63.5900×450×17206人用415×413×532
439,000
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59534539V945-114SLD名刺差し4個、棚板4枚付42.2900×450×10304人用415×413×474
167,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535275V945-114SLP名刺差し4個、棚板4枚付42.2900×450×10304人用415×413×474
194,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535449V945-184SLD名刺差し4個、棚板8枚付63.3900×450×17204人用415×413×819
219,600
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535607V945-184SLP名刺差し4個、棚板8枚付63.3900×450×17204人用415×413×819
240,200
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535616V945-186SLD名刺差し6個、棚板6枚付63.5900×450×17206人用415×413×532
235,700
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59535921V945-186SLP名刺差し6個、棚板6枚付63.5900×450×17206人用415×413×532
273,200
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59536070V945-114SLC名刺差し4個、棚板4枚付42.2900×450×10304人用415×413×474
314,800
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59536201V945-184SLC名刺差し4個、棚板8枚付63.3900×450×17204人用415×413×819
355,300
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする