曜日別特売

キャスター

キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)キャスター - LION (ライオン事務器)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
タイプ
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59526446CA-G11BNo.59N-PS/-LS・No.55PF・S/LF・LS・No.56PF・S・/LF・Sゴム単輪シャフトM12×P1.25
2,800
2,398
2,638(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526489CA-N120CNo.480シリーズΦ50mmナイロン双輪(ブラック)シャフトΦ11×長さ22mm
1,600
1,398
1,538(税込)
49日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526498CA-N37Cミーティング用チェアー〈レピス〉 スライドスタッキングタイプΦ50mmナイロン双輪(ブラック)シャフトΦ10×長さ22mm
1,700
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526507CA-N81CセムノΦ60mmナイロン双輪(ブラック)シャフトΦ11×長さ22mm
1,900
1,598
1,758(税込)
38日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526516CA-U28CNo.480シリーズΦ50mmウレタン巻双輪(ブラック)シャフトΦ11×長さ22mm
1,900
1,598
1,758(税込)
49日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526525CA-U37Cミーティング用チェアー〈レピス〉 スライドスタッキングタイプΦ50mmウレタン巻双輪(ブラック)シャフトΦ10×長さ22mm
2,400
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59526550CA-U81CセムノΦ60mmウレタン巻双輪(ブラック)シャフトΦ11×長さ22mm
3,400
2,798
3,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする