トップパネル

トップパネル - LION (ライオン事務器)

デスクに取り付けるタイプのデスクトップパネルです。

付属品取付金具付材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)厚さ(mm)30内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59526681EP-V04-Bライトブルー
35,200
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526690EP-V04-GYスプラウト
35,200
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526699EP-V04-Hグレー
35,200
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526708EP-V07-Bライトブルー
38,500
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526717EP-V07-GYスプラウト
38,500
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526726EP-V07-Hグレー
38,500
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526735EP-V08S-Bライトブルー
38,200
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526751EP-V08S-GYスプラウト
38,200
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526760EP-V08S-Hグレー
38,200
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526769EP-V08-Bライトブルー
40,100
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526778EP-V08-GYスプラウト
40,100
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526787EP-V08-Hグレー
40,100
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526796EP-V097C-Bライトブルー
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526805EP-V097C-GYスプラウト
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526821EP-V097C-Hグレー
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526830EP-V10S-Bライトブルー
39,600
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526839EP-V10S-GYスプラウト
39,600
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526848EP-V10S-Hグレー
39,600
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526857EP-V10-Bライトブルー
41,500
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526866EP-V10-GYスプラウト
41,500
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526875EP-V10-Hグレー
41,500
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526891EP-V11S-Bライトブルー
43,100
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526900EP-V11S-GYスプラウト
43,100
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526909EP-V11S-Hグレー
43,100
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526918EP-V11-Bライトブルー
45,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526927EP-V11-GYスプラウト
45,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526936EP-V11-Hグレー
45,000
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526945EP-V12S-Bライトブルー
43,800
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526961EP-V12S-GYスプラウト
43,800
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526970EP-V12S-Hグレー
43,800
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526979EP-V12-Bライトブルー
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526988EP-V12-GYスプラウト
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59526997EP-V12-Hグレー
45,700
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527006EP-V14S-Bライトブルー
47,100
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527015EP-V14S-GYスプラウト
47,100
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527031EP-V14S-Hグレー
47,100
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527040EP-V14-Bライトブルー
49,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527049EP-V14-GYスプラウト
49,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527058EP-V14-Hグレー
49,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527067EP-V16S-Bライトブルー
50,500
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527076EP-V16S-GYスプラウト
50,500
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527085EP-V16S-Hグレー
50,500
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527101EP-V16-Bライトブルー
52,400
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527110EP-V16-GYスプラウト
52,400
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59527119EP-V16-Hグレー
52,400
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528099EP-V18S-Bライトブルー
57,100
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528108EP-V18S-GYスプラウト
57,100
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528117EP-V18S-Hグレー
57,100
46,980
51,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528126EP-V18-Bライトブルー
59,000
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59528135EP-V18-GYスプラウト
59,000
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする