曜日別特売

M18(TM) マグネットワークライト

M18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネットワークライト - ミルウォーキーツール

2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力
マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ
高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)
ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能
耐衝撃性および耐薬品性

仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59525405M18 PAL2-0 APJ
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする