M18(TM) コンパクトワークライト

M18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) コンパクトワークライト - ミルウォーキーツール

1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力
USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能
水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性
4つのモードで出力と連続使用時間を調節
高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)
2.7mの耐衝撃性

仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59525509M18 ALIS-0 APJ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする