M18(TM) 排水ハンディポンプ

M18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツール

最大流量94.5L/minの携帯型ポンプ
HydroPass(TM)フィルターが詰まりを防止
M18(TM) FORGE(TM) 12.0AHバッテリー1本で最大3,785リットル
水をさらに遠くまで移送する、5.1メートルの全揚程
32mm(1-1/4”) BSPPメネジ排水口が、最大限の流量を確保
ネジ式のフィルター設計のため、取り外しが簡単

付属品本体、32mm(1-1/4") BSPTオネジアダプター 、19mm(3/4”) BSPTオネジY型アダプター電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION全揚程5.1m流量94.5L/分内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59525387M18 BLSWP-0 APJ
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする