曜日別特売

M18 充電式産業扇

M18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇 - ミルウォーキーツール

コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現
15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却
5775m3/hで速やかに換気
3段階モード設定で最適な風力を選べる
動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)
ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
丈夫で軽量
全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ
強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現
優れた機動性と省スペース収納
スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現
7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能
360°ヘッド回転により、自由な風向調整

質量(kg)7.7(本体のみ)定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー風量(m3/h)3058/4075/5775内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59525265M18 ARFHP-0 APJ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする