曜日別特売

M18(TM) マルチヘッドワークライト

M18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マルチヘッドワークライト - ミルウォーキーツール

4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力
3つのヘッドによるタスク/エリア照明
9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整
マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能
水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド
AC電源入力で一日中連続点灯可能
持ち運びが容易な大きなハンドル
2.7mの耐衝撃性

仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59525500M18 MDTL-0 APJ
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする