曜日別特売

S-TEX Alpha XC820

S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820 - SHOWA(ショーワグローブ)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F
繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
洗濯して繰り返し使用することができます。
裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

材質(繊維部)
ポリエチレン / 金属繊維
ポリエステル
ナイロン
その他
用途グリーン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633126XC820S227.718
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59633135XC820M237.819
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59633151XC820L25820.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59633160XC820XL268.422.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする