SHOWA(ショーワグローブ)
あったかボア付防寒手袋
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。
ポリウレタン製のため、やわらかく使いやすいです。
指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。
材質(繊維部)
【アウター】
ポリエステル
【インナー】
アクリル
ポリエステル
ナイロン
用途
─
色
オレンジ
全長(cm)
30
材質(樹脂部)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59633230
WW500
M
8
23
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
59633239
WW500
L
8.2
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
59633248
WW500
XL
8.5
27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください