防寒テムレス カフ

防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)防寒テムレス カフ - SHOWA(ショーワグローブ)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。

材質(繊維部)
【アウター】ナイロン・ポリウレタン
【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
【カフ】ポリエステル
【コード】ポリエステル・ポリウレタン
用途材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633196284ブルーM327.821.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633205284ブルーL32.57.824.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633221284ブルーLL338.326.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633257284グリーンM327.821.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633266284グリーンL32.57.824.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633275284グリーンLL338.326.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633291284ブラックM327.821.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633300284ブラックL32.57.824.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59633309284ブラックLL338.326.5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする