NACHI(不二越)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
工具材料
超硬
コーティング
REVO D
許容差
シャンク径:h7
ねじれ角(°)
25
突き出し長さ(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端角(°)
外径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631297
LARVDST30P0300-90
9
90
90
3
1.08
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631306
LARVDST30P0400-90
12
90
90
4
1.28
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631315
LARVDST30P0500-90
14
90
90
5
1.5
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631331
LARVDST30P0600-90
15
90
90
6
1.8
¥
9,480
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631340
LARVDST30P0800-90
65
20
90
8
2.4
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631349
LARVDST30P1000-90
65
25
90
10
3
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631358
LARVDST30P1200-90
65
25
90
12
3.6
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631367
LARVDST30P0300-140
9
90
140
3
-
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631376
LARVDST30P0400-140
12
90
140
4
-
¥
8,510
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631385
LARVDST30P0500-140
14
90
140
5
-
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631401
LARVDST30P0600-140
15
90
140
6
-
¥
9,480
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631410
LARVDST30P0800-140
65
20
140
8
-
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631419
LARVDST30P1000-140
65
25
140
10
-
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
59631428
LARVDST30P1200-140
65
25
140
12
-
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません