吸盤付きシリコーンベビーフードボウル タワー ホワイト
シリコーン製のベビーフードボウル
吸盤付きでボウルのフチに返しがあるのでスプーンですくいやすく、こぼれにくいシリコーン製のベビーフードボウルです。シリコーン製でしっかり吸着するので、手づかみ食べの時期のお子様にもおすすめです。取り外し用タブを持ち上げると吸盤が外れます。冷凍庫で使えるので作り置きの離乳食を保存でき、電子レンジで温めなおしもできます。食洗機に入れて洗えるので、お手入れも簡単です。
材質本体:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)130
備考冷凍庫:使用可 ※吸盤のつく凹凸のない平らなテーブルでお使いください。
内容量(mL)350
寸法(cm)W11×D11×H5.8
耐熱温度(℃)250
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |