持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック

持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック - 山崎実業持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック - 山崎実業持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック - 山崎実業持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック - 山崎実業持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック - 山崎実業

持ち運びできるキャップ・プルタブオープナー
手のひらサイズで持ち運びに便利!差し込んで回すだけで、ペットボトルの蓋や缶のプルタブを簡単に開けられるキャップ・プルタブオープナーです。

付属品ストラップ ※製品に装着されています。材質本体:ABS樹脂ブラック質量(g)20備考※キャップが特殊な形状のペットボトルや、缶の形状等によってはお使いいただけない場合があります。寸法(cm)W4×D6×H1.4内寸(cm)キャップ差込口直径:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963294110202
オープン
500
550(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする