ソープディスペンサーラック タワー ホワイト

ソープディスペンサーラック タワー ホワイト - 山崎実業ソープディスペンサーラック タワー ホワイト - 山崎実業ソープディスペンサーラック タワー ホワイト - 山崎実業ソープディスペンサーラック タワー ホワイト - 山崎実業ソープディスペンサーラック タワー ホワイト - 山崎実業

水あかやぬめりを防いで衛生的に使えるソープディスペンサーラック
ソープディスペンサーを浮かせ、接する面を最小限にできるので、水切れや風通しが良くなり衛生的に使用できます。
牛乳パックを上に置き、簡易の生ゴミスタンドとして使うのも便利です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)95耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(cm)W9.2×D9.4×H2.7、底面の直径が6~8.5のソープディスペンサー ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。内寸(cm)W8.8×D8.8×H0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963306510203
オープン
1,100
1,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする